Potente clavadora muy ligera y manejable para clavos con alambre de 1,2 mm y longitud de 15-54 mm. Uso en puertas, paredes, molduras, viguetas, ornamentos, elementos de decoración, embellecedores, molduras de puertas y rodapiés.
- Incluye maletín de transporte y gafas de protección
- Gatillo de doble función: Disparo único o continuo
- Cargador con detección de vacío, gran capacidad y fácil recarga
- Ajuste del largo del clavo cargado y recarga sin necesidad de herramientas Evitará el disparo sin haber clavos en el cargador así protegemos el acabado del trabajo
- Carcasa de aluminio y mango de goma
- El material de goma softgrip garantiza un agarre seguro a la vez que reduce la vibración de cada impacto Mayor
seguridad y salud para el usuario
- Apta para zurdos
- Desatasco sin herramientas y punta de apoyo engomada
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
https://www.wurth.es/clavadora-neumatica-1-2-mm-dsk-1555464064CLAVADORA-DSK1555-1,2MMPotente clavadora muy ligera y manejable para clavos con alambre de 1,2 mm y longitud de 15-54 mm. Uso en puertas, paredes, molduras, viguetas, ornamentos, elementos de decoración, embellecedores, molduras de puertas y rodapiés.<br><br>- Incluye maletín de transporte y gafas de protección<br><br>- Gatillo de doble función: Disparo único o continuo<br><br>- Cargador con detección de vacío, gran capacidad y fácil recarga<br><br>- Ajuste del largo del clavo cargado y recarga sin necesidad de herramientas Evitará el disparo sin haber clavos en el cargador así protegemos el acabado del trabajo<br><br>- Carcasa de aluminio y mango de goma<br><br>- El material de goma softgrip garantiza un agarre seguro a la vez que reduce la vibración de cada impacto Mayor<br><br>seguridad y salud para el usuario <br><br>- Apta para zurdos<br><br>- Desatasco sin herramientas y punta de apoyo engomada<br><br>- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envíohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44312.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/44312.jpg456777456913457299461837464320464321464322464323464324464325464326464327464328464329464331464332464346464347464348464349464350/Pistolas de impácto2024-02-16T19:43:47+0000