Capacidad del depósito |
30 Uds |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Peso de la máquina con la batería recargable |
3.5 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo |
65 mm |
Longitud |
37.9 cm |
Anchura |
11.1 cm |
Adecuado para el diámetro máximo del clavo |
3.1 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Tiempo de carga |
150 min |
Batería recargable/capacidad de la batería |
1.5 Ah |
Adecuado para el diámetro mínimo del clavo |
2.8 mm |
Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo |
90 mm |
Tensión nominal |
6 V/CC |
Código del sistema armonizado |
84672920000 |
Número de inserciones de clavo por carga de la batería |
3000 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
6950.000 g |
Altura |
38.2 cm |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo |
2,8 - 3,1 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo |
65-90 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
086492 |
Ficha Técnica |
32408078.pdf |