Pistola de clavos a gas de alto rendimiento

Ref.: 086490 2
Ver todas las versiones

CLAVADORA-A-GAS-DIGA-CS2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVADORA-A-GAS-DIGA-CS2
Pistola de clavos a gas de alto rendimiento
DIGA® CS-2 POWER
Clavadora a gas de alto rendimiento para fijaciones en hormigón, acero y ladrillo macizo/mampostería.

Uso universal

Independiente de sistemas de aire comprimido móviles o estáticos

Extremadamente fácil de usar

La recámara se puede sustituir sin necesidad de herramientas

Trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Diseño compacto y ligero con contacto reducido con el brazo y muy poco retroceso


Tiempo de carga: Un mínimo de 24 horas de carga inicial y después de largos periodos de tiempo de inutilización


G1.4

Capacidad del depósito

40 Uds
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo

15 mm
Más Información

Longitud

435 mm
Más Información

Anchura

124 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Energía de fijación

105 J
Más Información

Adecuado para el diámetro máximo del clavo

3.7 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Tiempo de carga

120 min
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo del clavo

2.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo

40 mm
Más Información

Tensión nominal

6 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672920000
Más Información

Número de inserciones de clavo por carga de la batería

3000 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7420.000 g
Más Información

Altura

365 mm
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

2,6 - 3,7 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

15-40 mm
Más Información

Catálogo General

0864902

Ficha Técnica

32408074.pdf
Scroll to top