Unidad de gas de alto rendimiento DIGA® CS-3

Ref.: 086490 3
Ver todas las versiones

CLAVADORA A GAS DIGA CS-3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVADORA A GAS DIGA CS-3
Unidad de gas de alto rendimiento DIGA® CS-3
Clavadora a gas de alto rendimiento para fijaciones en hormigón, acero y ladrillo macizo/mampostería.
  • Se puede utilizar de forma independiente de sistemas de aire comprimido móviles y fijos y, por tanto, es aplicable universalmente
  • Extremadamente fácil de usar, ya que el cargador puede sustituirse sin herramientas
  • Trabajo agradable y sin esfuerzo gracias a su diseño ligero y compacto con un retroceso muy bajo

Tiempo de carga: Para la carga inicial y después de periodos prolongados de no utilización de al menos 24 horas


G1.4

Capacidad del depósito

40 Uds
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

435 mm
Más Información

Anchura

124 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Energía de fijación

105 J
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Tiempo de carga

30 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

200 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah
Más Información

Tensión nominal

6 V/CC
Más Información

Número de inserciones de clavo por carga de la batería

3000 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 kg
Más Información

Altura

365 mm
Más Información

Manual instrucciones

531746307.pdf

Declaración de conformidad CE

531747664.pdf

Catálogo General

0864903

Ficha Técnica

419439007.pdf

Ficha Técnica

419439008.pdf
Scroll to top