Material |
65% poliéster, 35% algodón |
Instrucciones para el cuidado |
Planchado a temperatura media |
Lavable a |
60°C |
Color |
Negro;Verde |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
250 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Peso del producto (por artículo) |
850.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M405167005 |
Ficha Técnica |
32410290.pdf |