Clasificador para maletín

Ref.: 5806101995
Ver todas las versiones

CLASIFICADOR-MAQUINAS-(UNIVERSAL EMS)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR-MAQUINAS-(UNIVERSAL EMS)
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

462.5 mm
Más Información

Anchura

290 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Multicortadora
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

404.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

5806101995

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top