CLASIFICADOR VACIO 0965900502

Ref.: 0955900502

CLASIFICADOR VACIO 0965900502

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR VACIO 0965900502

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

185 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

185 x 38 x 335 mm
Más Información

Catálogo General

0955900502

Ficha Técnica

32410742.pdf
Scroll to top