Clasificador de espuma para sistema, sin precortar

Ref.: 5581004803

ESPUMA RELLENO 8.4.2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA RELLENO 8.4.2
Clasificador de espuma para sistema, sin precortar
Adaptable individualmente a herramientas, productos de mecanizado y máquinas, y también en combinación con otros materiales de partición del sistema.

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Anchura

462.5 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

656.000 g
Más Información

Altura

108 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

462,5 x 335 x 108 mm
Más Información

Catálogo General

5581004803

Ficha Técnica

32411720.pdf
Scroll to top