Clasificador de espuma reticular del sistema

Ref.: 5581004900

ESPUMA RELLENO PRECORTADA 4.4.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA RELLENO PRECORTADA 4.4.1
Clasificador de espuma reticular del sistema
Extraiga los cubos de espuma para que quepan alrededor de los elementos

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Anchura

231.25 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.700 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

231,25 x 335 x 53 mm
Más Información

Catálogo General

5581004900

Ficha Técnica

32411720.pdf
Scroll to top