Clasificador para maletín

Ref.: 5801842191
Ver todas las versiones

CLASIFICADOR-(ABS/AS12+ABH12)-(8.4.2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR-(ABS/AS12+ABH12)-(8.4.2)
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Compatible con

Taladro y martillo cincelador;Taladro/destornillador
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

461 mm
Más Información

Anchura

333 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

446.000 g
Más Información

Altura

72 mm
Más Información

Catálogo General

5801842191

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top