Clasificador para maletín

Ref.: 5801842404
Ver todas las versiones

CLASIFICADOR-ABS 18 POWER-COMBI-(8.4.2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR-ABS 18 POWER-COMBI-(8.4.2)
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

462.5 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro atornillador
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

429.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Catálogo General

5801842404

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top