Material |
Poliestireno |
Longitud |
462.5 mm |
Anchura |
335 mm |
Color |
Negro |
Dimensiones del sistema |
8.4.2 |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Taladro atornillador |
Apto para maletín |
Maletín de sistema 8.4.2 |
Peso del producto (por artículo) |
465.000 g |
Altura |
95 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5801882800 |