Surtido de tuercas hexagonales

Ref.: 5964031700
Ver todas las versiones

SECHSKANTMUTTER SORTIMENT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SECHSKANTMUTTER SORTIMENT
Surtido de tuercas hexagonales
1035 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. DIN934, |8| acero cincado, pasivado azul (A2K).

Surtido de 1035 piezas

  • 200 tuercas hexagonales M3
  • 100 tuercas hexagonales M4
  • 100 tuercas hexagonales M5
  • 200 tuercas hexagonales M6
  • 100 tuercas hexagonales M7
  • 200 tuercas hexagonales M8
  • 50 tuercas hexagonales M10
  • 40 tuercas hexagonales M12
  • 25 tuercas hexagonales M14
  • 20 tuercas hexagonales M16

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1035 Uds
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5570.000 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Catálogo General

5964031700

Ficha Técnica

32411404.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top