Manguito protector DUO

Ref.: 05574000

CJTO-PUNTERAS-AISLADAS-DOBLE(0,75-2,5)

Descripción

CJTO-PUNTERAS-AISLADAS-DOBLE(0,75-2,5)
Manguito protector DUO
Con caja de casquillos de plástico tipo 1
Para conductores de hilo fino y muy fino, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6
  • Sección transversal: 2 x 0,75 a 2 x 2,5 mm²
  • Contenido: 200 piezas
  • Producto fabricado en Alemania

Número de piezas en el surtido/juego

200 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Catálogo General

05574000
Scroll to top