CJTO PUNTAS PH/PZ/TX/HEX 9PZS Caja de puntas, tamaño 1 9 piezas Amplio surtido con PH, PZ, de hexágono interior y salida TX, adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®
Elevación automática al abrir
La barra de puntas integrada se eleva automáticamente al abrir la caja gracias a su función de resorte
Fijación firme y fácil extracción
Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta adecuada
Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Siempre a mano
La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
Varias dimensiones en una caja compacta Würth compatible con el sistema ORSY®, maletines Würth y carros de taller
La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni retirar
https://www.wurth.es/cjto-puntas-ph-pz-tx-hex-9pzs554439CJTO PUNTAS PH/PZ/TX/HEX 9PZSCJTO PUNTAS PH/PZ/TX/HEX 9PZS<br>Caja de puntas, tamaño 1<br>9 piezas<br>Amplio surtido con PH, PZ, de hexágono interior y salida TX, adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY<SUP>®</SUP><br><p class="level1">Elevación automática al abrir</p><ul><li>La barra de puntas integrada se eleva automáticamente al abrir la caja gracias a su función de resorte</li></ul><P></P><p class="level1">Fijación firme y fácil extracción</p><ul><li>Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen</li><li>Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil identificación del tamaño de punta adecuada</p><ul><li>Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre a mano</p><ul><li>La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema ORSY<SUP>®</SUP></p><ul><li>Varias dimensiones en una caja compacta Würth compatible con el sistema ORSY®, maletines Würth y carros de taller</li></ul><br><P>La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni retirar</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50869021.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/50869021.jpg425041/Procesamiento de materiales2024-02-20T03:15:30+0000