Incluye:
Longitud |
62 mm |
Accionamiento |
C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Anchura |
117 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
10 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
97.000 g |
Altura |
15 mm |
Catálogo General |
0614250510 |
Ficha Técnica |
643223530.pdf |