Surtido de tornillos autoperforantes de cabeza avellanada Pias®

Ref.: 5964020500
Ver todas las versiones

SCR-DBIT-SORT-CS-AW-(A3K)-1453P-SYSK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-DBIT-SORT-CS-AW-(A3K)-1453P-SYSK
Surtido de tornillos autoperforantes de cabeza avellanada Pias®
1453 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. WN 205
Acero cincado, pasivado en azul (A3K), impronta AW

Tornillos autoperforantes Pias, cabeza avellanada con accionamiento AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm y Ø 4,8 mm, incluidas puntas


Presión de contacto durante el mecanizado de aprox. 100 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario

Material

ST
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1453 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 205
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3245.000 g
Más Información

Normas

WN 205
Más Información

Catálogo General

5964020500

Ficha Técnica

32411403.pdf
Scroll to top