Set de herramientas de roscado HSS M3-M20

Ref.: 5964065267
Ver todas las versiones

CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M20)67PCS-SYSKO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M20)67PCS-SYSKO
Set de herramientas de roscado HSS M3-M20
La gama completa para producir roscas ISO métricas M3-M20 estándar en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
  • Herramientas organizadas en función de su aplicación y según su diámetro
  • Espuma con etiquetado por láser, de alta calidad

Material

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

67 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8954.500 g
Más Información

Catálogo General

5964065267

Ficha Técnica

32405353.pdf

Ficha Técnica

32411400.pdf
Scroll to top