Surtido de brocas para machos de roscar

Ref.: 0653700007
Ver todas las versiones

CJTO MACHOS PASANTES NEOTAP 7PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO MACHOS PASANTES M3-M12 AZUL 7PZS
Surtido de brocas para machos de roscar
Orificio pasante HSCo NeoTap, azul, DIN 371/376, 7 pzs.
Especialista innovador para aplicaciones generales de gran alcance en aceros de hasta 1200 N/mm² de resistencia. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral a la izquierda y una entrada en espiral

Eliminación de virutas optimizada y fiable

Estructura superficial homogeneizada gracias al último proceso de rectificado

Excelente arranque de virutas

Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales

Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero

Disponible exclusivamente en Würth

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

D
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

DIN

371376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

409.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

DIN 371, DIN 376
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0653700007

Ficha Técnica

32405355.pdf

Ficha Técnica

32405356.pdf

Ficha Técnica

575785321.pdf