CJTO MACHOS BROCAS SMARTSTEP M3-M12 Surtido de brocas para machos de roscar Orificio pasante SMART STEP M3-M12 de acero, 14 piezas Compuesto por brocas de alto rendimiento con tecnología SMART STEP que permiten practicar orificios circulares de alta precisión y machos de roscar de orificio pasante NeoTap para mecanizar aceros de hasta 850 N/mm². Disponible en estuche del sistema ORSY®
Brocas helicoidales con geometría de punta de broca escalonada
Orificios circulares precisos
Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
Taladrado muy cómodo, rápido y sin esfuerzo
Sin giro de la broca y transmisión de potencia óptima en el portabrocas gracias al vástago plano de 3 caras (desde 4 mm de diámetro)
Macho de roscar
Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral a izquierdas y una entrada en espiral
Estructura superficial homogeneizada gracias al último proceso de rectificado
Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero
Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura
Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.
Puede encontrar más información, como los valores de corte recomendados, en los productos individuales.
https://www.wurth.es/cjto-machos-brocas-smartstep-m3-m12478803CJTO MACHOS BROCAS SMARTSTEP M3-M12CJTO MACHOS BROCAS SMARTSTEP M3-M12<br>Surtido de brocas para machos de roscar<br>Orificio pasante SMART STEP M3-M12 de acero, 14 piezas<br>Compuesto por brocas de alto rendimiento con tecnología SMART STEP que permiten practicar orificios circulares de alta precisión y machos de roscar de orificio pasante NeoTap para mecanizar aceros de hasta 850 N/mm². Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP><br><p class="level1">Brocas helicoidales con geometría de punta de broca escalonada</p><ul><li>Orificios circulares precisos </li><li>Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse</li><li>Taladrado muy cómodo, rápido y sin esfuerzo </li><li>Sin giro de la broca y transmisión de potencia óptima en el portabrocas gracias al vástago plano de 3 caras (desde 4 mm de diámetro)</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar</p><ul><li>Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral a izquierdas y una entrada en espiral</li><li>Estructura superficial homogeneizada gracias al último proceso de rectificado</li><li>Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales</li><li>Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero</li></ul><P></P><p class="level1">Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura</p><br><P>Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.</P><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.</li><br/><li>Puede encontrar más información, como los valores de corte recomendados, en los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/553629247.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/553629247.jpg423469423479461737461744/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000