Geometría Vario de nuevo desarrollo
Extracción de virutas optimizada, evita la acumulación de virutas
Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de rectificado fino de varias etapas
Excelente extracción de virutas y perfectamente fiel al calibre
Pieza roscada en ángulo
Reducción del riesgo de virutas en la herramienta durante la extracción
Geometría de corte adaptada a acero inoxidable
Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Disponible exclusivamente en Würth
Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Material |
HSCo |
Superficie |
PL |
Material de corte |
HSCo |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Tipo de orificio |
Orificio ciego ≤ 2,5xD |
Formulario |
C |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2X (6HX) |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca |
M |
Número de piezas en el surtido/juego |
7 Uds |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Ángulo de giro |
Vario de 45° |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
850 N/mm² |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal |
Material a procesar |
Acero |
DIN |
371376 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales |
Peso del producto (por artículo) |
317.000 g |
Estilo del vástago |
Cilíndrico con cuadradillo exterior |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Normas |
DIN 371, DIN 376 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0653800007 |