Kit de herramientas universales

Ref.: 1952001258
Ver todas las versiones

CJTO.HTAS. UNIVERSALES CCAJA

Descripción

CJTO.HTAS. UNIVERSALES CCAJA
Kit de herramientas universales
17 piezas
Set equipado con todos los casquillos y otros componentes de presión para montaje e introducción a presión de la mangueta de dirección, el pasador de conexión y los rodamientos silenciosos

Contenido:

  • 1 puente con rosca
  • 1 puente sin rosca
  • 2 brazos de soporte, 500 mm
  • 4 tornillos Allen M22 x 2.5
  • 1 ud. de cada uno de los siguientes: tubo de presión, diámetro 80/90 x 130 mm, diámetro 80/90 x 42 mm
  • 1 ud. de cada uno de los siguientes: casquillo de presión, diámetro 65 x 145 mm, diámetro 65 x 42 mm
  • 1 placa adaptadora (escalonada) para montar casquillos de presión
  • 1 pieza prensada, diámetro 65 x 65 mm
  • 1 ud. de cada una de las siguientes: varilla de presión, diámetro 31 x 250 mm, diámetro 31 x 140 mm
  • 1 adaptador de impacto

Universal para vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, construcción de fábricas, ingeniería mecánica


Se envía sin bomba neumático-hidráulica ni kit de cilindros hidráulicos

Anchura máxima de fijación

295 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35000.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

130 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

130-295 mm
Más Información
Scroll to top