CJTO-FRESAS-HUECAS-TCT-55MM-8PCS

Ref.: 0630949007

CJTO-FRESAS-HUECAS-TCT-55MM-8PCS

Descripción

CJTO-FRESAS-HUECAS-TCT-55MM-8PCS

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

84.6 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Hardox;Metal colado
Más Información

Profundidad de corte

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

832.000 g
Más Información

Estilo del vástago

WelNit
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top