Set completo de herramientas mecánicas para rodamientos de rueda para cubos con rodamientos compactos

Ref.: 1952003370
Ver todas las versiones

CJTO.EXTRA.INTROD.RODAMIENTO RUEDA

Descripción

CJTO.EXTRA.INTROD.RODAMIENTO RUEDA
Set completo de herramientas mecánicas para rodamientos de rueda para cubos con rodamientos compactos
Universal
34 piezas. Surtido completo para un desmontaje y un montaje correcto de cubos con rodamientos compactos en distintos vehículos, desde turismos hasta furgonetas.
  • El set perfecto para todos los rodamientos actuales con diámetros de 62-85 mm
  • Incluye un husillo roscado M20 y una tuerca, además de una tuerca de contrapresión con rodamiento de presión para uso mecánico. Para un uso frecuente con rodamientos de gran tamaño o muy oxidados, recomendamos la variante hidráulica opcional de 17 toneladas (n.º de art. 1952004090)
  • Sus semidiscos especiales se fijan detrás del cubo de rueda durante el montaje y presionan el anillo de retención situado directamente en el aro exterior del rodamiento. De este modo, se evita dañar el rodamiento y el anillo de retención puede fijarse de manera uniforme
  • Los trabajos de reparación pueden realizarse directamente en el vehículo
  • Fácil de usar, ahorra una gran cantidad de tiempo y no daña los rodamientos

Tamaños y asignación de los sets de semidiscos (HSS)

  • Montaje: 1 ud. HSS tamaño 1 para diámetros de 62 mm;1 ud. HSS tamaño 2 para diámetros de 66-68 mm; 1 ud. HSS tamaño 3 para diámetros de 72, 75 y 78 mm; 1 ud. HSS tamaño 4 para diámetros de 82-85 mm
  • Desmontaje: 1 ud. de HSS para diámetros de 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82 y 85 mm

  • Diámetro 62: Audi A2 - VW Lupo

  • Diámetro 66: Seat Córdoba 4 e Ibiza 3 (a partir del 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS) y Polo 7, 8 (9N)

  • Diámetro 68: Citroën - Renault

  • Diámetro 72: Audi A1 y A2 (ABS); Seat Cordoba 4 e Ibiza 3, 4 (hasta el 2005); Skoda Fabia (6Y), Fabia 2 (5J) y Roomster, VW Fox y Polo 7, 8 (9N)

  • Diámetro 78: Volvo C30, C70CC, S40 2 y V50; Ford C-Max y Focus 2, Mazda 3 (BK)

  • Diámetro 82: VW Touareg, Porsche Cayenne

  • Diámetro 85: VW T5 (FA + RA)

Peso del producto (por artículo)

24810.000 g
Más Información
Scroll to top