CJTO. CARRACA 3/8 PULGADAS, 19 Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulgadas 19 piezas Llave de vaso en unidades imperiales. Práctica caja metálica para taller y para llevar, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Amplio surtido en caja metálica, 19 piezas
Este surtido incorpora un juego complementario idóneo en unidades imperiales para taller y para llevar
La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
Encuentre con facilidad las herramientas que faltan
https://www.wurth.es/cjto-carraca-3-8-pulgadas-19430085CJTO. CARRACA 3/8 PULGADAS, 19CJTO. CARRACA 3/8 PULGADAS, 19<br>Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulgadas<br>19 piezas<br>Llave de vaso en unidades imperiales. Práctica caja metálica para taller y para llevar, diseño robusto, herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Amplio surtido en caja metálica, 19 piezas</p><ul><li>Este surtido incorpora un juego complementario idóneo en unidades imperiales para taller y para llevar</li><li>La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación</li><li>Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte</li><li>Encuentre con facilidad las herramientas que faltan</li></ul><P></P><p class="level1">Perfecto para muchas aplicaciones prácticas</p><ul><li>15 vasos cortos para tornillos hexagonales 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 pulgadas </li><li>Con junta cardán y dos alargadores de 125 mm y 250 mm</li><li>Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles</li></ul><P></P><p class="level1">Fijación potente y eficaz</p><ul><li>La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro</li><li>Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio</li><li>La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Las superficies están cromadas y pulidas</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37314182.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37314182.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!