Surtido de llaves de carraca de cabeza articulada de 1/4 pulgada Black Edition

Ref.: 0965014230
Ver todas las versiones

CJTO CARRACA 1/4 BLACK ED 23PZS

Descripción

CJTO CARRACA 1/4 BLACK ED 23PZS
Surtido de llaves de carraca de cabeza articulada de 1/4 pulgada Black Edition
23 piezas. Diseñado para su uso en los espacios más estrechos.

Contenido: 23 piezas

  • 1 llave de carraca de cabeza articulada
  • 1 prolongador, 1/4 pulgada
  • 1 adaptador para puntas, 1/4 pulgada
  • 1 punta plana:

0,8 x 5,5 mm

  • 3 puntas PH:

PH 1, 2 y 3

  • 3 puntas PZ:

PZ 1, 2 y 3

  • 3 puntas TX:

TX 15, 20 y 25

  • 4 puntas Allen:

Tamaños 3, 4, 5 y 6 mm

  • 6 vasos:

Tamaños 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm


Se suministra en una caja metálica de alta calidad con clasificador de espuma en acabado de carbono

Profundidad

100 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

23 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

452.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

140 x 40 x 100 mm
Más Información