CJTO BROCAS MACHOS CIEGOS M3-M12 14 PZS Surtido de brocas para machos de roscar Acero inoxidable VaryTap agujero ciego M3-M12 14 piezas Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar ciegos para el mecanizado de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 1000 N/mm². Disponible en estuche de sistema ORSY®.
Broca helicoidal
Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño para una rápida perforación con un arranque de virutas perfecto
Geometría de punta muy precisa para taladros de precisión; ideal para perforar núcleos
Macho de roscar
La nueva geometría Vario evita la acumulación de virutas
Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de acabado de varias etapas que elimina las virutas de manera excelente y produce roscas perfectamente fieles al calibre
Ranura extralarga para optimizar el suministro de refrigerante y la evacuación de virutas en roscas profundas
Reducción del riesgo de astillado en la herramienta durante el retorno gracias a la pieza roscada en ángulo
Geometría de corte adaptada a acero inoxidable
Hasta un 50 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
https://www.wurth.es/cjto-brocas-machos-ciegos-m3-m12-14-pzs-1478799CJTO BROCAS MACHOS CIEGOS M3-M12 14 PZSCJTO BROCAS MACHOS CIEGOS M3-M12 14 PZS<br>Surtido de brocas para machos de roscar<br>Acero inoxidable VaryTap agujero ciego M3-M12 14 piezas<br>Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar ciegos para el mecanizado de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 1000 N/mm². Disponible en estuche de sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Broca helicoidal</p><ul><li>Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño para una rápida perforación con un arranque de virutas perfecto</li><li>Geometría de punta muy precisa para taladros de precisión; ideal para perforar núcleos</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar</p><ul><li>La nueva geometría Vario evita la acumulación de virutas</li><li>Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de acabado de varias etapas que elimina las virutas de manera excelente y produce roscas perfectamente fieles al calibre</li><li>Ranura extralarga para optimizar el suministro de refrigerante y la evacuación de virutas en roscas profundas </li><li>Reducción del riesgo de astillado en la herramienta durante el retorno gracias a la pieza roscada en ángulo</li><li>Geometría de corte adaptada a acero inoxidable</li><li>Hasta un 50 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales</li></ul><P></P><p class="level1">Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY<SUP>®</SUP> con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura</p><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/549739296.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/549739296.jpg423469423479461737461744/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Pasta de soldadura blanda/Terraja de roscar/Machos de roscar a máquina2024-02-16T19:51:39+0000