Conjunto de brocas para madera de precisión

Ref.: 0650810010

CJTO BROCAS HSCO MADERA 10 PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BROCAS HSCO MADERA 10 PZS
Conjunto de brocas para madera de precisión
HSCo, 10 piezas
El producto profesional para un centrado y un arranque de virutas óptimos en madera dura. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Un centrado óptimo para una calidad excepcional de los orificios perforados

Punta de centrado de precisión con dos fresas de corte previo

Arranque de viruta óptimo y la máxima estabilidad durante el procedimiento de perforación

Geometría especial de las ranuras y doble bisel

Perforación precisa

Tolerancias de fabricación excepcionalmente bajas con una superficie definida con precisión y un perfil de excelente calidad

Perforación rápida y precisa

Bordes de corte afilados como una cuchilla

Chaflán doble

  • Evita variaciones del diámetro (la perforación no se descentra)
  • Una excelente estabilidad de la broca

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


Maderas tropicales como la de bangkirai, maderas duras, maderas blandas, planchas aglomeradas normales y recubiertas de plástico, laminados, plásticos flexibles, plásticos duros

Material de corte

HSCo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

458.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Catálogo General

0650810010

Ficha Técnica

32405289.pdf
Scroll to top