Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Dimensiones del sistema |
4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
2100 Uds |
Campo de aplicación |
Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles;Universal |
Tipo de accionamiento |
AW |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
3577.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5964017000 |
Ficha Técnica |
32411402.pdf |