Profundidad |
185 mm |
Anchura |
335 mm |
Tamaño de la sección de espuma |
2 |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
920.000 g |
Altura |
42 mm |
Anchura x altura x profundidad |
335 x 42 x 185 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071401560 |