Vaso de impacto de 1/4 pulgada, set

Ref.: 0614176
Ver todas las versiones

CJTO ADAP. HEXAGONALES 5PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO ADAP. HEXAGONALES 5PCS
Vaso de impacto de 1/4 pulgada, set
El set de 5 piezas incluye los vasos magnéticos más comunes para su uso en aplicaciones mecánicas.
  • Soporte de plástico con clip para el cinturón
  • Adaptador para máquina de 1/4 pulgada E 6.3, tamaños de 1/4 pulgada, 7, 8, 10 y 13 mm

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Ancho de llave

1/4 pulgada10 mm13 mm7 mm8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176

Ficha Técnica

32408700.pdf
Scroll to top