DDU CJT. BROCAS HSCO MADERA 10 UNDS. Surtido de brocas para madera de precisión HSCo, 10 pzs. El producto profesional para un centrado y un arranque de virutas óptimos en madera dura.
Un centrado óptimo para un orificio de perforación de calidad extraordinaria
Con un punto de centrado rectificado con precisión que incorpora dos puntas de corte previo
Arranque de virutas óptimo y perforación estable
Geometría especial de las ranuras y doble chaflán
Perforación precisa
Tolerancias de fabricación excepcionalmente bajas con una superficie definida con precisión y un perfil de excelente calidad
Perforación rápida y precisa
Filos de corte rectificados similares a los de una cuchilla
Doble chaflán
Evita cualquier desvío del diámetro (la perforación no se descentra)
Estabilidad de la broca superior a la media
Maderas tropicales como la de bangkirai, maderas duras, maderas blandas, planchas aglomeradas normales y recubiertas de plástico, laminados, plásticos flexibles, plásticos duros
https://www.wurth.es/cjt-brocas-hsco-madera-10-unds486078DDU CJT. BROCAS HSCO MADERA 10 UNDS.DDU CJT. BROCAS HSCO MADERA 10 UNDS.<br>Surtido de brocas para madera de precisión<br>HSCo, 10 pzs.<br>El producto profesional para un centrado y un arranque de virutas óptimos en madera dura.<br><p class="level1">Un centrado óptimo para un orificio de perforación de calidad extraordinaria</p><P>Con un punto de centrado rectificado con precisión que incorpora dos puntas de corte previo</P><P></P><p class="level1">Arranque de virutas óptimo y perforación estable</p><P>Geometría especial de las ranuras y doble chaflán</P><P></P><p class="level1">Perforación precisa</p><P>Tolerancias de fabricación excepcionalmente bajas con una superficie definida con precisión y un perfil de excelente calidad</P><P></P><p class="level1">Perforación rápida y precisa</p><P>Filos de corte rectificados similares a los de una cuchilla</P><P></P><p class="level1">Doble chaflán</p><ul><li>Evita cualquier desvío del diámetro (la perforación no se descentra)</li><li>Estabilidad de la broca superior a la media</li></ul><br><P>Maderas tropicales como la de bangkirai, maderas duras, maderas blandas, planchas aglomeradas normales y recubiertas de plástico, laminados, plásticos flexibles, plásticos duros</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/792995.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/792995.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Broca, anillo de tope/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Broca, anillo de tope/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!