Cizallas ideales

Ref.: 071303 110
Ver todas las versiones

CIZALLA-ZEBRA-IZQUIERDA-L260MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIZALLA-ZEBRA-IZQUIERDA-L260MM
Cizallas ideales
Utilice esta cizalla para realizar cortes continuos y con forma

Mango redondeado de plástico de 2 componentes

Evita que la mano se resbale

Mango inferior de plástico de 1 componente

Puede deslizar el dedo por la parte inferior del mango al abrir y cerrar el mango

Los salientes del mango evitan que las tijeras resbalen de la mano

Esta cizalla puede utilizarse con total seguridad

Larga vida útil

  • Cabezal de corte de acero inoxidable especial, forjado
  • Filos de corte templados por inducción

Geometría de corte sin dientes

Sin esfuerzo; la chapa metálica no resbala

Transmisión mediante palanca

Elevada potencia de corte con poco esfuerzo

Material

ST
Más Información

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.8 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diseño

Corte a la izquierda
Más Información

Longitud del filo de corte

28 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Catálogo General

071303110

Ficha Técnica

32408730.pdf
Scroll to top