Mango redondeado de plástico de 2 componentes
Evita que la mano se resbale
Mango inferior de plástico de 1 componente
Puede deslizar el dedo por la parte inferior del mango al abrir y cerrar el mango
Los salientes del mango evitan que las tijeras resbalen de la mano
Esta cizalla puede utilizarse con total seguridad
Larga vida útil
Geometría de corte sin dientes
Sin esfuerzo; la chapa metálica no resbala
Transmisión mediante palanca
Elevada potencia de corte con poco esfuerzo
Material |
ST |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal |
1.8 mm |
Longitud |
260 mm |
Diseño |
Corte a la derecha |
Longitud del filo de corte |
28 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Capacidad de corte máxima en acero inoxidable |
1.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82033000000 |
Peso del producto (por artículo) |
530.800 g |
Catálogo General |
071303100 |
Ficha Técnica |
32408730.pdf |