Cizalla

Ref.: 071403 11
Ver todas las versiones

CIZALLA-WURTH-DERECHA-L260MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIZALLA-WURTH-DERECHA-L260MM
Cizalla
La geometría de los filos de corte y el correcto efecto de palanca fomentan una excelente capacidad de corte de 1,8 mm en chapa metálica y de 1,2 mm en V2A, además de unas excepcionales propiedades de corte limpio
  • Características de optimización que reducen la cantidad de fuerza malgastada
  • Las finas estrías de las hojas impiden que la chapa metálica resbale
  • Mangos con revestimiento de PVC y protección antideslizante que incrementan la seguridad en el trabajo
  • Apertura automática gracias al muelle integrado
  • Mecanismo de bloqueo
  • Mango diseñado con forma ergonómica

Material

ST
Más Información

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.8 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

527.400 g
Más Información

Catálogo General

07140311

Ficha Técnica

32408732.pdf
Scroll to top