Armario de seguridad, tipo 2

Ref.: 0899032089
Ver todas las versiones

CINTURON DE SEGURIDAD TYP2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado riesgos irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 358
- Con dos anillas de acero galvanizado laterales para posicionarse según norma EN 358.
- Dos anillas traseras textiles y recubiertas de goma para llevar herramientas.
- Cinturón ajustable con cierre automático frontal para una fácil colocación.
- Su amplia zona acolchada transpirable en la parte lumbar de 150 mm asegura la comodidad para usos prolongados.
- Fabricado en poliéster.
- Peso: 550 g.


• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Periodo de uso

10 años
Más Información

Estándar EN

358
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Normas

EN 358
Más Información

Catálogo General

0899032089

Ficha Técnica

32410637.pdf
Scroll to top