Cinturón con cierre de clip

Ref.: 0715930231
Ver todas las versiones

CINTURON APERTURA RAPIDA 140 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTURON APERTURA RAPIDA 140 CM
Cinturón con cierre de clip
Resistente cinturón con cierre de clip en plástico para una sencilla apertura.
  • Longitud ajustable con gancho y bucle
  • Fabricado en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas mostradas no están incluidas en la entrega.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

10 kg
Más Información

Longitud

1400 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Medición máxima de la cintura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

54071000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

211.000 g
Más Información

Medición mínima de la cintura

800 mm
Más Información

Medición mínima/máxima de la cintura

800-1200 mm
Más Información

Catálogo General

0715930231

Ficha Técnica

32410852.pdf
Scroll to top