Correa de cuero con refuerzo de poliéster

Ref.: 0715930218
Ver todas las versiones

CINTURON CON FAJA LUMBAR 890 X 100 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cinturón de cuero con faja lumbar con refuerzo de poliéster. Ideal para llevar bolsas de herramientas
Características
- Cinturón de cuero de alta calidad con hebilla de metal de doble punta.
- Forma la base ideal para crear un cinturón de herramientas.
- Interior transpirable de poliéster 1680D.
Ventajas
- Ergonómico.
- Resistente.
Beneficios
- Ideal para crear un cinturón de herramientas.
- Organización del material.

Material

Cuero
Más Información

Capacidad de carga máx.

12 kg
Más Información

Longitud

890 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Altura de la hebilla

60 mm
Más Información

Longitud de la hebilla

50 mm
Más Información

Medición máxima de la cintura

1200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Medición mínima de la cintura

800 mm
Más Información

Medición mínima/máxima de la cintura

800-1200 mm
Más Información

Longitud x anchura

890 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

0715930218

Ficha Técnica

32410853.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!