Juego de riñonera, tres elementos de riñonera

Ref.: 0715930212
Ver todas las versiones

CINTURÓN BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 5 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTURÓN BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 5 COMP.
Juego de riñonera, tres elementos de riñonera
Riñonera con cinco compartimentos de almacenamiento grandes y un cinturón de longitud ajustable mediante cierre para transportar encima herramientas y materiales.
  • Dos bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
  • Soporte para martillo de desplazamiento libre, de acero inoxidable
  • Bolsa para cinta métrica de acero inoxidable
  • Dos arandelas de seguridad para fijar las herramientas hasta un peso máximo de 0,5 kg
  • Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster/cuero
Más Información

Capacidad de carga máx.

10 kg
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Número de bolsillos

3 Uds
Más Información

Medición máxima de la cintura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42029219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

853.000 g
Más Información

Medición mínima de la cintura

800 mm
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Medición mínima/máxima de la cintura

800-1200 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

650 x 140 x 270 mm
Más Información

Catálogo General

0715930212

Ficha Técnica

32410854.pdf
Scroll to top