Lima lijadora eléctrica CERALINE banda lijadora con soporte de tela

Ref.: 0672804006
Ver todas las versiones

CINTURON-ABRAS-CLTH-CG-G60-16X520MM

Descripción

CINTURON-ABRAS-CLTH-CG-G60-16X520MM

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Malla
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.050 g
Más Información

Anchura x longitud

16 mm x 520 mm
Más Información