Cinta de juntas adhesiva

Ref.: 0992810060
Ver todas las versiones

CINTA SELLADORA

Descripción

CINTA SELLADORA
Cinta de juntas adhesiva
EURASOL® P
Cinta adhesiva de alta calidad con papel para uso en interiores

Resistencia probada al paso del tiempo

  • Garantiza uniones permanentemente herméticas
  • Máxima fiabilidad en pruebas de hermeticidad
  • Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante

Material de base de papel especial

  • La cinta se corta a mano de forma muy sencilla
  • Idóneo para construcción ecológica

Sin disolventes


Fije la cinta EURASOL P en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Una vez retirado el papel de enmascarar, pegue la cinta adhesiva en toda la longitud de la costura superpuesta presionándola. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Tras el proceso de pegado, la cinta adhesiva se rompe con la mano. No someta la cinta adherida a tensión durante mucho tiempo.


Ancho: 60 mm


  • Adhesión permanente de juntas en barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor

  • Junta hermética de láminas de OSB


Ancho: 190 mm


Adherencia hermética para aberturas de inyección y reparaciones en barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor dañadas



EURASOL P es idónea para adherir láminas impermeables antivapor WÜTOP y barreras contra vapor WÜTOP y se ha probado con estas coberturas. Es por ello que recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP para conseguir un resultado óptimo con el sistema de sellado antiaire de Würth.


  • La superficie de aplicación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en las áreas pegadas.

  • Consulte nuestras condiciones de garantía en función de las peculiaridades de los edificios.

  • Este producto solo es apto para uso en interiores.

Resistencia completa

24 h
Más Información

Número por palet

306 Uds
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Filial

Creación
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Base adhesiva

Dispersión de acrilato
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Blanco (material de base)
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Material del reverso

Documento de síntesis
Más Información

Código del sistema armonizado

48239085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.167 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23
Más Información