Material |
PVC |
Base adhesiva |
Caucho |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
33 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Rango de aplicaciones |
Señalización |
Anchura |
50 mm |
Color |
Amarillo/negro |
Alargamiento de ruptura |
150 % |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Campo de aplicación |
Interiores |
Grosor |
0.16 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Peso del producto (por artículo) |
386.000 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Solado de hormigón;Superficies lisas |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 60 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081244660 |
Ficha Técnica |
589418991.pdf |