Se puede utilizar con la aprobación de ECE sin un permiso especial
Conforme a la norma ECE 104
Autoadhesiva
Película de una sola capa muy fina:
Longitud |
50 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
38 °C |
Anchura |
50 mm |
Color |
Amarillo |
Grosor |
160 µm |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Código del sistema armonizado |
39191080900 |
Peso del producto (por artículo) |
771.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
10 hasta 38 °C |
Catálogo General |
08124471 |
Ficha Técnica |
32406368.pdf |