Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas

Ref.: 0985030164
Ver todas las versiones

CINTA-PTFE-19MMX25MX0,1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para sellar uniones roscadas

- Resistente a los agentes agresivos

- Resistente a temperaturas de -190°C a 260°C

- No se adhiere ni se hincha, evitando así que se agarroten las roscas

Material

PTFE
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.700 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!