Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas

Ref.: 0985030160
Ver todas las versiones

CINTA-PTFE-12MMX12MX0,1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-PTFE-12MMX12MX0,1MM
Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
Se utiliza para sellar las conexiones roscadas

Resistente a todos los materiales agresivos

No se adhiere ni se hincha

Por lo tanto, evita el agarrotamiento de la rosca

Permite la alineación de la conexión roscada, incluido el desenroscado limitado


Dado que la temperatura y la presión son interdependientes, no se pueden llevar a sus máximos niveles de forma simultánea. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por lo tanto, estas especificaciones únicamente se pueden utilizar con carácter orientativo, debido a la amplia variedad de opciones de aplicación (véase también la homologación DVGW).

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

PTFE
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Longitud

12 m
Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-240 °C
Más Información

Presión máxima

25 bar
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Adecuado para

Rosca fina de máx. diámetro nominal 10
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.1 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39209959900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.400 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

60 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

240 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-240 hasta 240 °C
Más Información

Catálogo General

0985030160

Ficha Técnica

32406355.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top