Resistencia ultravioleta |
No |
Material |
PP |
Longitud |
125 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-10 °C |
Diseño |
Con bordes rojos |
Número de rollos |
5 |
Anchura |
15 mm |
Color |
Blanco;Rojo |
Longitud del rollo |
25 m |
Fuerza de carga máxima |
1700 N |
Código del sistema armonizado |
58063210000 |
Espesor de material |
1.1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.264 g |
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-10 hasta 120 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0972315 |