Cinta de papel para juntas

Ref.: 0992500015
Ver todas las versiones

CINTA PAPEL PARA JUNTAS 150M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- 150 metros

- Cinta 100% fibras largas

- Madera 100% resinosa

- Densidad 138 g/m2 (+ 0/ - 3%)

- Resistencia tracción 4,52 N/mm

- Mejor adherencia de las juntas

- Con micro perforación eléctrica (Ø 01a Ø 03) repartida por toda la anchura del papel con perforación cada 1 a 2 cm2 para permitir el escape de aire aprisionado entre el papel y el yeso

- Lijado de la cinta en las dos caras

- Gracias al lijado efectuado conseguimos una mejor adherencia con la capa

- Ranura central

- Pre-pliegue mecánico de la cinta para facilitar la colocación de la cinta en los ángulos entrantes

- Tratamiento anti-humedad

- Alta resistencia a la ruptura



APLICAIONES:

- Para el tratamiento de las juntas en las placas de cartón yeso

Longitud

150 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

100 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0992500015

Ficha Técnica

32406353.pdf
Scroll to top