CINTA-METRICA-ST-FRAME-30M Cinta métrica con carcasa de metal Cinta métrica con revestimiento especial en la cinta para un elevado grado de resistencia al desgaste y una larga vida útil
El refuerzo de plástico evita que el extremo de la cinta se doble o arañe
El extremo B de la regla de cinta garantiza la exactitud de las mediciones
El extremo de la regla de cinta plegable ofrece más opciones de fijación
Múltiples opciones de fijación gracias al lazo de plástico móvil y al extremo de cinta plegable para, por ejemplo, fijar a piezas
Cumple con la clase de precisión 2 de CE
Ideal para mediciones de hasta 30 o 50 m (según el modelo) en construcción y obras, en el sector comercial, en la industria y la fabricación, para topografía, jardinería y paisajismo o en el sector del transporte.
https://www.wurth.es/cinta-metrica-st-frame-30m-1434567CINTA-METRICA-ST-FRAME-30MCINTA-METRICA-ST-FRAME-30M<br>Cinta métrica con carcasa<br>de metal<br>Cinta métrica con revestimiento especial en la cinta para un elevado grado de resistencia al desgaste y una larga vida útil<br><ul><li>El refuerzo de plástico evita que el extremo de la cinta se doble o arañe</li><li>El extremo B de la regla de cinta garantiza la exactitud de las mediciones</li><li>El extremo de la regla de cinta plegable ofrece más opciones de fijación</li><li>Múltiples opciones de fijación gracias al lazo de plástico móvil y al extremo de cinta plegable para, por ejemplo, fijar a piezas</li><li>Cumple con la clase de precisión 2 de CE</li></ul><br><P>Ideal para mediciones de hasta 30 o 50 m (según el modelo) en construcción y obras, en el sector comercial, en la industria y la fabricación, para topografía, jardinería y paisajismo o en el sector del transporte.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/45680170.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/45680170.jpg2024-02-16T19:31:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!