Flexómetro de bolsillo con medidor de distancia láser

Ref.: 071464 100
Ver todas las versiones

CINTA MÉTRICA LASER 5MX19MM

Descripción

CINTA MÉTRICA LASER 5MX19MM
Flexómetro de bolsillo con medidor de distancia láser
Flexómetro de bolsillo de 5 m con medidor de distancia con un rango de hasta 40 m.

Cinta:

  • cinta de acero de 5 m x 19 mm con revestimiento de nylon mate
  • Graduación métrica doble: horizontal en la parte frontal, vertical en la parte posterior
  • Conjunto magnético cuadrado con agarre de goma antideslizante
  • Bloqueo y enrollado permanentes pulsando el botón grande de la parte inferior
  • Clip de metal para el cinturón
  • Clase de precisión II

Medidor de distancia:

  • rango de 0,2 - 40 m
  • Precisión de +/- 5 mm a 40 m
  • Cálculo automático de áreas de superficie y volúmenes
  • Unidades: m/ft/in
  • Visualización de la medición actual y la medición anterior
  • Pantalla retroiluminada de 24 x 13 mm
  • Batería de ion-litio de 3,7 V - 380 mAh, recargable mediante USB.

Carcasa compacta de diseño ergonómico: 82 x 47 x 72 mm

Contenido: cinta métrica de bolsillo, cable USB/micro USB, folleto de instrucciones.

Material

ST/NAILON
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

5 m
Más Información

Color

Negro-rojo
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Manual instrucciones

528783493.pdf

Catálogo General

071464100
Scroll to top