Cinta métrica de acero con carcasa de metal ligero

Ref.: 071464 56
Ver todas las versiones

CINTA METRICA DE ACERO 50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA METRICA DE ACERO 50M
Cinta métrica de acero con carcasa de metal ligero
En una carcasa metálica ligera recta
  • Pintada de color blanco
  • Mango de plástico resistente a impactos
  • Graduación continua en mm en la parte delantera
  • Dispositivo de extracción flexible

Material

ST
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aleación ligera
Más Información

Anchura de la banda

13 mm
Más Información

Longitud de la cinta

50 m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

9015309000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1240.000 g
Más Información

Catálogo General

07146456

Ficha Técnica

32411168.pdf
Scroll to top